Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70146803 V15S-G-BK2M-PUR-O2/CAN

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70146803 V15S-G-BK2M-PUR-O2/CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 2 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005354212

Artikelnummer

PEP70146803

Herstellernummer

70146803

Hersteller

PEP

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

5

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Schutzart (IP):

IP68

DeviceNet/CANOpen bus cable male cordset single-ended M12 straight A-coded 5-pin, PUR cable 4-core twisted pairs black, shielded, UL approved, drag chain suitable, outdoor