Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70141893 OBT50-R2-E2-P - 70141893

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70141893 OBT50-R2-E2-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 3...50 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Mit Reflektor - nein

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Vorausfallmeldung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004489502

Artikelnummer

PEP70141893

Herstellernummer

70141893

Hersteller

PEP

Tastweite:

3...50 mm

Schutzart (IP):

IP67

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Vorausfallmeldung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Spannungsart:

DC

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Breite des Sensors:

7.5 mm

Höhe des Sensors:

24 mm

Länge des Sensors:

11.2 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

800 Hz

Wellenlänge des Sensors:

630 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Triangulation sensor with background suppression for standard applications, miniature design, 50 mm detection range, red light, light on, PNP output, 2 m fixed cable, Ultra-small housing design, 45° cable outlet for maximum mounting freedom under extremely tight space constraints, Highly visible light spot, even on dark materials, Precision object detection, almost irrespective of the color, Extremely long detection range paves the way for new applications