PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70139935 V19SY-G-BK10M-PUR-ABG - 70139935

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 8
Kabellänge - 10 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Mit LED-Anzeige - nein
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000005118531
Artikelnummer
PEP70139935
Herstellernummer
70139935
Hersteller
PEP
Polzahl:
8
Kabellänge:
10 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold


