PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70137367 V1SD-G-GN10M-PUR-E1S - 70137367

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 10 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000001364185
Artikelnummer
PEP70137367
Herstellernummer
70137367
Hersteller
PEP
Polzahl:
4
Kabellänge:
10 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Schutzart (IP):
IP65


