Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70137366 V1SD-G-GN5M-PUR-E1S - 70137366

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70137366 V1SD-G-GN5M-PUR-E1S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001147702

Artikelnummer

PEP70137366

Herstellernummer

70137366

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Kabellänge:

5 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP65

Ethernet bus cable male cordset single-ended M12 straight D-coded 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag chain suitable, UL approved