PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70137365 V1SD-G-GN2M-PUR-E1S - 70137365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 2 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000001147696
Artikelnummer
PEP70137365
Herstellernummer
70137365
Hersteller
PEP
Polzahl:
4
Kabellänge:
2 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Schutzart (IP):
IP65


