Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70135022 CJ4-12GK-N - 70135022

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70135022 CJ4-12GK-N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 60 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001370728

Artikelnummer

PEP70135022

Herstellernummer

70135022

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

60 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: NAMUR, Installation: non-flush, Output type: 2-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Equipment protection level Ga: IECEx TUN 20.0014X, Equipment protection level Gb: IECEx TUN 20.0014X, Equipment protection level Da: IECEx TUN 20.0014X, Equipment protection level Ga: TÜV 03 ATEX 2003 X, Equipment protection level Gb: TÜV 03 ATEX 2003 X