Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70134548 V1SD-G-GN2M-PUR-E1S-V45-G - 70134548

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70134548 V1SD-G-GN2M-PUR-E1S-V45-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 2 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001176108

Artikelnummer

PEP70134548

Herstellernummer

70134548

Hersteller

PEP

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

4

Kabellänge:

2 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Ethernet bus cable M12 plug straight D-coded to RJ45 Ethernet-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag chain suitable