PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70134319-100008 UC4000-L2M-B16-0,3M-DT6P-M - 70134319-100008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich Länge - 200...4000 mm
Gehäusebauform - Quader
Spannungsart - DC
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
2000004480912
Artikelnummer
PEP70134319-100008
Herstellernummer
70134319-100008
Hersteller
PEP
Messbereich Länge:
200...4000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
67 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Leerlaufstrom:
50 mA
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C


