PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133350 NCN3-F25-N4-5M - 70133350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
2000000894850
Artikelnummer
PEP70133350
Herstellernummer
70133350
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
52 mm
Breite des Sensors:
52 mm
Höhe des Sensors:
20 mm
Druckfest:
nein


