Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133346 NCN3-F25F-N4-V1 - 70133346

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133346 NCN3-F25F-N4-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 3 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002135265

Artikelnummer

PEP70133346

Herstellernummer

70133346

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

3 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

45 mm

Breite des Sensors:

52 mm

Höhe des Sensors:

20 mm

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Valve position detection, Suitable for 2:1 technology, Switching function: 2 x normally closed (NC), Output type: NAMUR, Installation: flush mountable, Output type: 2-wire, Construction type: Dual sensor, Series: Dual sensor, Suitable for 2:1 technology, Type of voltage: DC, Equipment protection level Ga: IECEx TUN 17.0021X, Equipment protection level Gb: IECEx TUN 17.0021X, Equipment protection level Da: IECEx TUN 17.0021X, Equipment protection level Mb: IECEx TUN 17.0021X