PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133275 NJ8-18GK-N-5M - 70133275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
2000001262436
Artikelnummer
PEP70133275
Herstellernummer
70133275
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser Sensor:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
39 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Druckfest:
nein


