PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133253 NJ4-12GM-N-V1 - 70133253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 50 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Art der Betätigung - metallisches Target
Packung
1 ST
EAN
2000003095742
Artikelnummer
PEP70133253
Herstellernummer
70133253
Hersteller
PEP
Länge des Sensors:
50 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
SIL nach IEC 61508:
2
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein


