Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133238 NJ2-12GM-N-5M - 70133238

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133238 NJ2-12GM-N-5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 35 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005835483

Artikelnummer

PEP70133238

Herstellernummer

70133238

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

35 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

SIL nach IEC 61508:

2

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Suitable for 2:1 technology, Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR, Installation: flush, Output type: 2-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Suitable for 2:1 technology, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Type of voltage: DC, Equipment protection level Ga: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Gb: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Da: IECEx PTB 11.0037X