Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133186 NJ5-18GK-N-150-15M - 70133186

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133186 NJ5-18GK-N-150-15M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 47 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003166862

Artikelnummer

PEP70133186

Herstellernummer

70133186

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

47 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Druckfest:

nein

Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR, Installation: flush, Output type: 2-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Equipment protection level Ga: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Gb: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Da: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Mb: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Ga: PTB 00 ATEX 2048 X