Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133155 NJ15-30GK-SN - 70133155

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133155 NJ15-30GK-SN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004909154

Artikelnummer

PEP70133155

Herstellernummer

70133155

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

40 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Betätigung:

metallisches Target

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

3

Schaltfrequenz:

100 Hz

Druckfest:

nein

Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR with safety function, Installation: non-flush, Output type: 2-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Safety Integrity Level (SIL): SIL 3, Typeof voltage: DC, Equipment protection level Ga: IECEx PTB 11.0092X, Equipment protection level Gb: IECEx PTB 11.0092X, Equipment protection level Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Equipment protection level Da: IECEx PTB 11.0092X