PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133140 NBN40-U1LK-N0 - 70133140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 55 mm
Höhe des Sensors - 55 mm
Länge des Sensors - 128 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
2000002047483
Artikelnummer
PEP70133140
Herstellernummer
70133140
Hersteller
PEP
Breite des Sensors:
55 mm
Höhe des Sensors:
55 mm
Länge des Sensors:
128 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
40 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Gehäusebauform:
Quader
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Druckfest:
nein


