PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133136 NBN30-U1K-N0 - 70133136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 118 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
2000002465881
Artikelnummer
PEP70133136
Herstellernummer
70133136
Hersteller
PEP
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
118 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
30 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Druckfest:
nein


