Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133107 NJ3-18GK-S1N - 70133107

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133107 NJ3-18GK-S1N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 39 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 3 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002236917

Artikelnummer

PEP70133107

Herstellernummer

70133107

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

39 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

3 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Suitable for 2:1 technology, Switching function: Normally open (NO), Output type: NAMUR with safety function, Installation: flush in mild steel, Output type: 2-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Suitable for 2:1 technology, Safety Integrity Level (SIL): SIL 3, Type of voltage: DC, Equipment protection level Ga: IECEx PTB 11.0092X, Equipment protection level Gb: IECEx PTB 11.0092X