Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133103 NJ10-30GK-SN - 70133103

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133103 NJ10-30GK-SN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001618233

Artikelnummer

PEP70133103

Herstellernummer

70133103

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

40 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR with safety function, Installation: flush, Output type: 2-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Safety Integrity Level (SIL): SIL 3, Type of voltage: DC, Equipment protection level Ga: IECEx PTB 11.0092X, Equipment protection level Gb: IECEx PTB 11.0092X, Equipment protection level Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Equipment protection level Da: IECEx PTB 11.0092X