PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133081 NJ1,5-8GM-N-V1 - 70133081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 42 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Art der Betätigung - metallisches Target
Packung
1 ST
EAN
2000003111459
Artikelnummer
PEP70133081
Herstellernummer
70133081
Hersteller
PEP
Länge des Sensors:
42 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
SIL nach IEC 61508:
2
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein


