PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133075 NJ0,8-5GM-N - 70133075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 0.8 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
2000002620563
Artikelnummer
PEP70133075
Herstellernummer
70133075
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
0.8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser Sensor:
5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
20 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Druckfest:
nein


