PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133072 NJ10-30GM-N - 70133072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Versorgungsspannung - 5...25 V
Packung
1 ST
EAN
2000003111466
Artikelnummer
PEP70133072
Herstellernummer
70133072
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Versorgungsspannung:
5...25 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
40 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Art der Betätigung:
metallisches Target
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
2
Schaltfrequenz:
300 Hz
Druckfest:
nein


