Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133070 NCB15-30GM40-N0 - 70133070

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133070 NCB15-30GM40-N0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - quasibündig

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004946692

Artikelnummer

PEP70133070

Herstellernummer

70133070

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

quasibündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

40 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Art der Betätigung:

metallisches Target

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

2

Schaltfrequenz:

450 Hz

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR, Installation: quasi flush, Output type: 2-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Type of voltage: DC, Equipment protection level Ga: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Gb: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Da: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X