Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133069 NCB10-30GM40-N0-V1

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133069 NCB10-30GM40-N0-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner

  • Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002621331

Artikelnummer

PEP70133069

Herstellernummer

70133069

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

55 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR, Installation: flush, Output type: 2-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Type of voltage: DC, Equipment protection level Ga: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Gb: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Da: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Mb: IECEx PTB 11.0037X