Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133038 NCB2-12GM35-N0 - 70133038

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133038 NCB2-12GM35-N0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000991825

Artikelnummer

PEP70133038

Herstellernummer

70133038

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

35 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Suitable for 2:1 technology, Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR, Installation: flush, Output type: 2-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Suitable for 2:1 technology, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Type of voltage: DC, Equipment protection level Ga: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Gb: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Da: IECEx PTB 11.0037X