PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133033 NCN3-F31K-N4
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schaltabstand - 3 mm 
- Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR 
- Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig 
- Spannungsart - DC 
- Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff 
Packung
- 1 ST 
EAN
2000003944729
Artikelnummer
PEP70133033
Herstellernummer
70133033
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
77.5 mm
Breite des Sensors:
65 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Höhe des Sensors:
35 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
2
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Druckfest:
nein


