Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133017 NJ1,5-18GM-N-D-V1 - 70133017

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133017 NJ1,5-18GM-N-D-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001109984

Artikelnummer

PEP70133017

Herstellernummer

70133017

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

35 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Druckfest:

ja

Compression proof, Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR, Installation: flush, Output type: 2-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Type of voltage: DC, Equipment protection level Gb: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Da: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Mb: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Gb: PTB 00 ATEX 2048 X