PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133007 SJ3,5-S1N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
2000001089309
Artikelnummer
PEP70133007
Herstellernummer
70133007
Hersteller
PEP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
19.5 mm
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
15 mm
Druckfest:
nein


