Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70132674 K23-SSI/USB/25B-C - 70132674

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70132674 K23-SSI/USB/25B-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein

  • Mit Schaltausgang - nein

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Mit sonstigem Analogausgang - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005276842

Artikelnummer

PEP70132674

Herstellernummer

70132674

Hersteller

PEP

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Mit Schaltausgang:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Multifunction device with operating modes for incremental rotary encoders, SSI absolute rotary encoders, and rotary encoders with start/stop interface, USB interface for configuring and reading, Extremely short conversion times, User-definable, non-linear characteristic curve with 24 interpolation points, Auxiliary voltage output 5 V DC and 24 V DC for rotary encoder supply, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Input type: Incremental, Input format: RS422, TTL, HTL differential, HTL PNP, or HTL NPN