Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70131322 USI-F262-2E5-V19-S2D3

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70131322 USI-F262-2E5-V19-S2D3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich Länge - 25000...25000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Spannungsart - DC

  • Breite des Sensors - 91 mm

  • Höhe des Sensors - 41 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001362464

Artikelnummer

PEP70131322

Herstellernummer

70131322

Hersteller

PEP

Messbereich Länge:

25000...25000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

91 mm

Höhe des Sensors:

41 mm

Länge des Sensors:

125 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Umgebungstemperatur:

-30...50 °C

Evaluation unit exclusively for the ultrasonic sensor system USi-safety, Categorie 3 PL d (EN ISO 13849) for each ultrasonic transducer without redundancy, Multiple device installation possible, no mutual interference (no cross-talk), Safety outputs OSSD, Sensing range: 1 ... 250 cm
typ. 200 cm, Performance level (PL): PL d, Operating voltage: 21 ... 28 V DC
typ. 24 V DC, Interface type: USB 2.0, Output type: safety output OSSD
Normally closed, Power FET PNP
OSSD 1.1 and OSSD 1.2