PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70131295-0004 NBN3-F31K2M-E8-B13-S-3G-3D
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
2000004706067
Artikelnummer
PEP70131295-0004
Herstellernummer
70131295-0004
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
2.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
106 mm
Versorgungsspannung:
10...30 V
Breite des Sensors:
100 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltfrequenz:
100 Hz
Druckfest:
nein


