PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70130006 V1SD-G-GN10M-PUR-E1S-V45-G - 70130006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Polzahl - 4
Kabellänge - 10 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000001364178
Artikelnummer
PEP70130006
Herstellernummer
70130006
Hersteller
PEP
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Polzahl:
4
Kabellänge:
10 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12


