Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70128080-100007 OBR17M-R202-E5-V1 - 70128080-100007

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70128080-100007 OBR17M-R202-E5-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 20000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mit Reflektor - nein

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005383236

Artikelnummer

PEP70128080-100007

Herstellernummer

70128080-100007

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

20000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mit Reflektor:

nein

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Mit Zeitfunktion:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

62 mm

Länge des Sensors:

42 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Medium design with versatile mounting options, Degree of protection IP67, Mounting on full metal sockets, Very bright, highly visible light spot, Highly visible LEDs for Power ON and switching state