Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126081 NJ15-30GM50-E2-V1-3G-3D - 70126081

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126081 NJ15-30GM50-E2-V1-3G-3D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Versorgungsspannung - 10...30 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002955313

Artikelnummer

PEP70126081

Herstellernummer

70126081

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

66 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Art der Betätigung:

metallisches Target

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Schaltfrequenz:

500 Hz

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Equipment protection level Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Equipment protection level Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Equipment protection level Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Connection type: Connector plug