Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126075 NJ5-18GM50-E2-3G-3D-5M - 70126075

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126075 NJ5-18GM50-E2-3G-3D-5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Versorgungsspannung - 10...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003314461

Artikelnummer

PEP70126075

Herstellernummer

70126075

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

50 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Art der Betätigung:

metallisches Target

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Equipment protection level Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Equipment protection level Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Equipment protection level Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Connection type: cable, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303