PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126056 NBB2-V3-E2-3G-3D - 70126056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 16 mm
Höhe des Sensors - 10 mm
Länge des Sensors - 27.8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
2000005634918
Artikelnummer
PEP70126056
Herstellernummer
70126056
Hersteller
PEP
Breite des Sensors:
16 mm
Höhe des Sensors:
10 mm
Länge des Sensors:
27.8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein


