Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126051 NBB15-30GM50-E3-V1-3G-3D - 70126051

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126051 NBB15-30GM50-E3-V1-3G-3D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 65 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003632411

Artikelnummer

PEP70126051

Herstellernummer

70126051

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

65 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

200 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Switching function: Normally closed (NC), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Equipment protection level Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Equipment protection level Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Equipment protection level Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin