Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126038 NBB8-18GM50-E2-3G-3D-5M - 70126038

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126038 NBB8-18GM50-E2-3G-3D-5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 50 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002401537

Artikelnummer

PEP70126038

Herstellernummer

70126038

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Equipment protection level Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Equipment protection level Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Equipment protection level Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Connection type: cable PVC , 5 m, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP66 / IP67