Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126036 NBB5-18GM60-A2-V1-3G-3D - 70126036

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126036 NBB5-18GM60-A2-V1-3G-3D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001229989

Artikelnummer

PEP70126036

Herstellernummer

70126036

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

70 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Art der Betätigung:

metallisches Target

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Schaltfrequenz:

800 Hz

Druckfest:

nein

Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67