PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126034 NCB2-12GM40-Z0-V1-3G-3D
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
2000005121623
Artikelnummer
PEP70126034
Herstellernummer
70126034
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
55 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
5...60 V
Art der Betätigung:
metallisches Target
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltfrequenz:
800 Hz
Druckfest:
nein


