Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70114663 K23-SSI/RX/IU-C - 70114663

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70114663 K23-SSI/RX/IU-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein

  • Mit Schaltausgang - nein

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Mit sonstigem Analogausgang - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005010323

Artikelnummer

PEP70114663

Herstellernummer

70114663

Hersteller

PEP

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Mit Schaltausgang:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Multifunction device with operating modes for incremental rotary encoders, SSI absolute rotary encoders, and rotary encoders with start/stop interface, 16 bit analog output, configurable for voltage or current operations, USB interface and RS232/RS485 interface for configuration and readout, Extremely short conversion times, User-definable, non-linear characteristic curve with 24 interpolation points, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Input type: Incremental