Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70113922 V1SD-G-GN5M-PUR-E1S-V1D-G - 70113922

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70113922 V1SD-G-GN5M-PUR-E1S-V1D-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001364192

Artikelnummer

PEP70113922

Herstellernummer

70113922

Hersteller

PEP

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Polzahl:

4

Kabellänge:

5 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP65

Ethernet bus cable M12 plug straight to M12 plug straight D-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, UL approved, drag chain suitable