Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70113328-100056 OBR5000-18GM60A-E5-V1 - 70113328-100056

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70113328-100056 OBR5000-18GM60A-E5-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 7000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mit Reflektor - nein

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002673705

Artikelnummer

PEP70113328-100056

Herstellernummer

70113328-100056

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

7000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mit Reflektor:

nein

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Mit Zeitfunktion:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Vorausfallmeldung:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Länge des Sensors:

78.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Retroreflective sensor, Strong metallic housing in cylindrical shape M18 x 1, Not sensitive to ambient light, Degree of protection IP67, Very high detection range