Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70113328-100041 OBG3500-18GK40-E2-V1 - 70113328-100041

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70113328-100041 OBG3500-18GK40-E2-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 3500 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mit Reflektor - nein

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002673019

Artikelnummer

PEP70113328-100041

Herstellernummer

70113328-100041

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

3500 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mit Reflektor:

nein

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Mit Zeitfunktion:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Länge des Sensors:

45.1 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Retroreflective sensor (glass), Short design in M18 plastic housing, Sensitivity adjuster for optimal adaptation to the application, Not sensitive to ambient light, Degree of protection IP67, Very high detection range