PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70112548 REF-ORR50G-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 51 mm
Höhe - 61 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Mit Gewindebolzen - nein
Packung
1 ST
EAN
2000000166797
Artikelnummer
PEP70112548
Herstellernummer
70112548
Hersteller
PEP
Form:
rechteckig
Breite:
51 mm
Höhe:
61 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Mit Gewindebolzen:
nein
Ambient temperature: 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)


