Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70109006 IA6-12GM50-IU-V1

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70109006 IA6-12GM50-IU-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - quasibündig

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000112985

Artikelnummer

PEP70109006

Herstellernummer

70109006

Hersteller

PEP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

quasibündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

60 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Druckfest:

nein

Output type: Analog current output or analog voltage output, Installation: quasi flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 15 ... 30 V , residual ripple 20 % UB, Type of voltage: DC, Output type: 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: chromium plated brass, Degree of protection: IP67