PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70108302 MMB70-12GH50-1N-V1 - 70108302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Länge des Sensors - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
2000002533412
Artikelnummer
PEP70108302
Herstellernummer
70108302
Hersteller
PEP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Länge des Sensors:
60 mm
Schutzart (IP):
IP67
Durchmesser Sensor:
12 mm
Spannungsart:
DC


