Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70105995 V19-G-10M-PUR-ABG - 70105995

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70105995 V19-G-10M-PUR-ABG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 10 m

  • Farbe des Kabelmantels - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000399980

Artikelnummer

PEP70105995

Herstellernummer

70105995

Hersteller

PEP

Polzahl:

8

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

10 m

Farbe des Kabelmantels:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 8-pin, PUR cable grey, shielded