PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70103268 PMI40-F90-U-V15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktionsprinzip - induktiv
Spannungsart - DC
Bemessungsbetriebsspannung - 12...30 V
Länge - 60.3 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076407376
Artikelnummer
PEP70103268
Herstellernummer
70103268
Hersteller
PEP
Funktionsprinzip:
induktiv
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
12...30 V
Länge:
60.3 mm
Measuring range 0 ... 40 mm, Analog output 0 ... 10 V DC, Switching element function: analog voltage output, Output polarity: DC, Operating voltage: 12 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Output type: voltage output 0 ... 10 V DC, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure, Connection type: 5-pin, M12 x 1 connector, Degree of protection: IP67 / IP69K, Housing: PBT, stainless steel 1.4571 , brass, nickel-plated


